WIZ'A
ナイフ
用途
デザートナイフ
仕様
燕三条製
材質
本体:ステンレス鋼
寸法(mm)
柄:約110
色
シルバー
頭部寸法(mm)
約97×17
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69112236
A242
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください