WIZ'A
銀杏煎
用途
銀杏や豆を煎る際に
仕様
引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能
材質
柄:木
色
シルバー
直径(Φmm)
約200
内径(Φmm)
約185
柄長さ(mm)
約150
材質(柄部)
木柄
メッシュ
メッシュ:2mm×2mm
生産国
日本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69112209
698
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください