クリンパック 45L 0.04mm グレー半透明 10枚入り

クリンパック 45L 0.04mm グレー半透明   10枚入り オルディ

丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。

材質LD 容量(L)45 縦(mm)800 横(mm)650 内容量1個(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69390800 -
オープン
299
329 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする