オルディ オルディの 清掃用品 オルディの ポリ袋・ゴミ袋 オルディの ポリ袋(ゴミ袋) チョイスゴミ袋とって付30L 半透明 30枚入り チョイスゴミ袋とって付30L 半透明 30枚入り 注文コード 69391107 引き出しの中にヨコ置きしても、棚の中にタテ置きしてもOK 材質HD 色半透明 容量(L)30 縦(mm)700 横(mm)550 内容量1個(30枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69391107 - オープン ¥479 ¥479 ¥527 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スマートキッチン 食品保存袋 透明 0.02mm 日本サニパック 税込¥153~ ¥139~ nocooごみ袋(30L以下) 日本サニパック 税込¥241 ¥219 バスケットへ 業務用MEGA MAX 120L ジャパックス 税込¥274 ¥249 バスケットへ nocooごみ袋(30L以下) 日本サニパック 税込¥406 ¥369 バスケットへ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥120 ¥109 バスケットへ 業務用メタロセン配合ポリ袋 TMシリーズ 税込¥108~ ¥98~ ロールゴミ袋 半透明 ハウスホールドジャパン 税込¥384~ ¥349~ 業務用MAX 70L ジャパックス 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 90L ごみ袋 エスコ 税込¥10,888~ ¥9,898~ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥351 ¥319 バスケットへ フォルタ業務用ゴミ袋 nocoo inノクーイン 70L 白半透明 日本サニパック 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ niowaina baby 消臭ポリ袋 ピンク半透明 niowaina 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 業務用MAX 45L ジャパックス 税込¥79~ ¥72~ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥175 ¥159 バスケットへ 業務用ポリ袋 45L ジャパックス 税込¥274~ ¥249~ niowaina baby 消臭ポリ袋 ピンク半透明 niowaina 税込¥219 ¥199 バスケットへ フォルタ業務用ゴミ袋 nocoo inノクーイン 90L 白半透明 日本サニパック 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 業務用ポリ袋 90L ジャパックス 税込¥439 ¥399 バスケットへ フォルタ業務用ゴミ袋 nocoo inノクーイン 45L 白半透明 日本サニパック 税込¥2,188 ¥1,989 バスケットへ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥241 ¥219 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ポリ袋・ゴミ袋ポリ袋(ゴミ袋) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります ポリ袋(ゴミ袋) 地域指定ゴミ袋 取っ手付きポリ袋 土のう袋 がら袋 アスベスト廃棄用袋 新聞・雑誌収納袋 特殊用途ポリ袋 ゴミ袋関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品