【名入れ】5連エコカレンダー(A5サイズ) 《ロゴ印刷オプション付き》
大きめサイズでたくさん書き込める&読みやすいカレンダーです。透明ビニール袋への無料梱包サービス付です。
仕様前後月表示,メモスペース,土曜日色分け,六曜,年表付
寸法(mm)180×210
サイズA5
枚数13枚
紙質マットコート
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)19×191
名入れ名入れカードへオンデマンド印刷(フルカラー可)
製本リング製本
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。※名入れカードへオンデマンド印刷となります。印刷色をオプションでご指定下さい。
※透明ビニール袋で個装した状態でのお届けになります。