【名入れ】シンプルデスク(7ページタイプ)

【名入れ】シンプルデスク(7ページタイプ) レスタス
(1件のレビュー)

12月始まりで、年末から使っていただける卓上カレンダー。紙製リングを使用した環境に配慮した商品です。透明ビニール袋への無料梱包サービス付きで届いてそのままお渡しいただけます。

寸法(mm)155×180 紙質マットコート 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)15×160 名入れ名入れカードへオンデマンド印刷(フルカラー可) 製本リング製本 サービス分類名入れ 内容量1セット(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。※名入れカードへオンデマンド印刷となります。印刷色をオプションでご指定下さい。
※透明ビニール袋で個装した状態でのお届けになります。※納期によって価格が異なります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
69393846 NS402
1
 
 
2以上
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80175490 NS402(短納期)
1
 
 
2以上
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69393846
2024-11-15
用途:
ユーザーに対する感謝と引き続きの利用促進
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルで見やすいデザインで、お客様からの評判も上々です。販促品として配られるカレンダーは、大判の物が多く掲示場所に制限を受けますが、卓上式だと場所を取らず使いやすいとの意見を頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする