ひんやり水流快眠マット2(マットカラー紺)
暑くて眠れない夜に。水が流れ続けてひんやり気持ちいい冷感マット
セット内容本体、マット、水循環用チューブ、 USBケーブル、リモコン(電池別売)、水循環用フィルター、水循環用フィルター用チューブ、冷風扇アタッチメント、 タイマースイッチ、日本語取扱説明書
材質本体:ABS マット:PVC
質量(g)本体:約850 マット:約1250
消費電力(W)約6
電源USB 5V 2.0A以上
寸法(幅W×長さL)(mm)マット:700×1600
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×280
USBケーブル(m)約1.4
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×120×25
使用水温(℃)(可能)~40まで
チューブ長さ(m)約1
タンク容量2L
内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。