塩ゼリーミックス 24個入

塩ゼリーミックス 24個入 杉本屋製菓

『塩ゼリーミックス』は、熱中症対策に効果的な、レモン、梅、ピンクグレープフルーツ味の塩味をきかせたミニカップゼリーです。見た目もカラフルでおいしく塩分補給が可能です。持ち運びがしやすいので、ピクニックや運動会などのイベントにもおすすめです。

用途熱中症対策に。塩分補給に。ピクニックや運動会などのイベントに。 内容量(g)22(1カップあたり) 賞味期限枠外右上部に記載 表示成分【ピンクグレープフルーツ味栄養成分(1個(22g)あたり)】エネルギー18kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物4.4g、食塩相当量0.07g【レモン味栄養成分(1個(22g)あたり)】エネルギー16kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物4.1g、食塩相当量0.1g【梅味栄養成分】エネルギー16kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物4.1g、食塩相当量0.1g 原材料【ピンクグレープフルーツ】果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、グレープフルーツ濃縮果汁、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、着色料(カロチノイド、野菜色素)、酸化防止剤(ビタミンC)【レモン味】果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、レモン濃縮果汁、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、着色料(紅花黄)【梅味】果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、食塩/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、着色料(野菜色素、紅花黄)、酸化防止剤(ビタミンC) 内容量1袋
注意
※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。本品は乳製分を含む製品と共通の設備で製造しています。果汁は光や熱により退色することもありますが、品質には問題ありません。カップ容器開封後はお早めにお召し上がりください。ピンクグレープフルーツゼリーに黒い斑点状のものが見られることがありますが、原料由来のものですので安心してお召し上がりください。カップ開封時に中身がこぼれることがありますので、静かにお開けください。凍らせると固さが増しますので、凍らせないでください。ゴミに出すときは市町村の区分に従ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69399498 1179030801
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする