曜日別特売

防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021

防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 - フォレストリンク防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 - フォレストリンク防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 - フォレストリンク防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 - フォレストリンク防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 - フォレストリンク防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 - フォレストリンク防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 - フォレストリンク防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 - フォレストリンク

はっ水加工: カーテンの表面にはっ水加工が施されており、水滴が生地に浸透しにくくなっています。これにより、カーテンが濡れてもすぐに乾き、カビや汚れの発生を防ぎます。
メンテナンスが簡単: 汚れが付きにくく、簡単に拭き取ることができますので、清潔さを保つのが容易です。
防炎加工:安全性: 防炎加工が施されているため、火がつきにくく、万が一火が付いても燃え広がりにくい仕様です。これにより、火災リスクを低減します。
一部の施設では防炎製品の使用が義務付けられていますが、このカーテンはその要件を満たしています。
お手入れのしやすさ: カーテンは洗濯機で洗えるため、清潔に保つことができます。

用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。キッチンや給湯室、洗面台やシャワー室の入り口など水分や湿気の多い場所におススメです。生地がほつれない特殊加工がされております。枚数1枚混率(%)ポリエステル100機能防炎、はっ水、ウオッシャブル内容量1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※はっ水は水分を弾きますが防水とは違いますので予めご了承ください。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※生地の幅は生地の端から端まで、丈は生地の上から下までの長さになります。
※突っ張り棒は付属されておりません。
全60種類を絞り込む
幅(cm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395946ca1021be-sippo-180-120 はっ水七宝柄ベージュベージュ約180120
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
69395955ca1021lbr-sippo-180-120 はっ水七宝柄ライトブラウンライトブラウン約180120
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
69395964ca1021gn-sippo-180-120 はっ水七宝柄グリーングリーン約180120
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
69395980ca1021wh-sippo-180-120 はっ水七宝柄ホワイトホワイト約180120
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
69396129ca1021be-sippo-180-80 はっ水七宝柄ベージュベージュ約18080
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396138ca1021be-sippo-90-100 はっ水七宝柄ベージュベージュ約90100
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396147ca1021lbr-sippo-180-80 はっ水七宝柄ライトブラウンライトブラウン約18080
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396156ca1021lbr-sippo-90-100 はっ水七宝柄ライトブラウンライトブラウン約90100
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396165ca1021gn-sippo-180-80 はっ水七宝柄グリーングリーン約18080
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396174ca1021gn-sippo-90-100 はっ水七宝柄グリーングリーン約90100
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396190ca1021wh-sippo-180-80 はっ水七宝柄ホワイトホワイト約18080
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396199ca1021wh-sippo-90-100 はっ水七宝柄ホワイトホワイト約90100
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396278ca1021be-sippo-140-35 はっ水七宝柄ベージュベージュ約14035
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
69396287ca1021lbr-sippo-140-35 はっ水七宝柄ライトブラウンライトブラウン約14035
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
69396296ca1021gn-sippo-140-35 はっ水七宝柄グリーングリーン約14035
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
69396305ca1021wh-sippo-140-35 はっ水七宝柄ホワイトホワイト約14035
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
69396454ca1021be-sippo-180-100 はっ水七宝柄ベージュベージュ約180100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396470ca1021be-sippo-90-120 はっ水七宝柄ベージュベージュ約90120
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396479ca1021lbr-sippo-180-100 はっ水七宝柄ライトブラウンライトブラウン約180100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396488ca1021lbr-sippo-90-120 はっ水七宝柄ライトブラウンライトブラウン約90120
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396497ca1021gn-sippo-180-100 はっ水七宝柄グリーングリーン約180100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396506ca1021gn-sippo-90-120 はっ水七宝柄グリーングリーン約90120
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396515ca1021wh-sippo-180-100 はっ水七宝柄ホワイトホワイト約180100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396524ca1021wh-sippo-90-120 はっ水七宝柄ホワイトホワイト約90120
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396610ca1021be-sippo-90-50 はっ水七宝柄ベージュベージュ約9050
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
69396619ca1021lbr-sippo-90-50 はっ水七宝柄ライトブラウンライトブラウン約9050
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
69396628ca1021gn-sippo-90-50 はっ水七宝柄グリーングリーン約9050
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
69396637ca1021wh-sippo-90-50 はっ水七宝柄ホワイトホワイト約9050
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
69396716ca1021be-sippo-140-100 はっ水七宝柄ベージュベージュ約140100
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
69396725ca1021lbr-sippo-140-100 はっ水七宝柄ライトブラウンライトブラウン約140100
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
69396734ca1021gn-sippo-140-100 はっ水七宝柄グリーングリーン約140100
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
69396750ca1021wh-sippo-140-100 はっ水七宝柄ホワイトホワイト約140100
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
69396829ca1021be-sippo-140-80 はっ水七宝柄ベージュベージュ約14080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396838ca1021lbr-sippo-140-80 はっ水七宝柄ライトブラウンライトブラウン約14080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396847ca1021gn-sippo-140-80 はっ水七宝柄グリーングリーン約14080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396856ca1021wh-sippo-140-80 はっ水七宝柄ホワイトホワイト約14080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396935ca1021be-sippo-180-50 はっ水七宝柄ベージュベージュ約18050
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396944ca1021lbr-sippo-180-50 はっ水七宝柄ライトブラウンライトブラウン約18050
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396960ca1021gn-sippo-180-50 はっ水七宝柄グリーングリーン約18050
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396969ca1021wh-sippo-180-50 はっ水七宝柄ホワイトホワイト約18050
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69397048ca1021be-sippo-90-80 はっ水七宝柄ベージュベージュ約9080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69397057ca1021lbr-sippo-90-80 はっ水七宝柄ライトブラウンライトブラウン約9080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69397066ca1021gn-sippo-90-80 はっ水七宝柄グリーングリーン約9080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69397075ca1021wh-sippo-90-80 はっ水七宝柄ホワイトホワイト約9080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69397154ca1021be-sippo-180-35 はっ水七宝柄ベージュベージュ約18035
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
69397170ca1021lbr-sippo-180-35 はっ水七宝柄ライトブラウンライトブラウン約18035
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
69397179ca1021gn-sippo-180-35 はっ水七宝柄グリーングリーン約18035
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
69397188ca1021wh-sippo-180-35 はっ水七宝柄ホワイトホワイト約18035
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
69397267ca1021be-sippo-140-120 はっ水七宝柄ベージュベージュ約140120
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
69397276ca1021lbr-sippo-140-120 はっ水七宝柄ライトブラウンライトブラウン約140120
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする