曜日別特売

防炎 はっ水 サクラ柄 カフェカーテン ca1020

防炎 はっ水 サクラ柄 カフェカーテン ca1020 - フォレストリンク防炎 はっ水 サクラ柄 カフェカーテン ca1020 - フォレストリンク防炎 はっ水 サクラ柄 カフェカーテン ca1020 - フォレストリンク防炎 はっ水 サクラ柄 カフェカーテン ca1020 - フォレストリンク防炎 はっ水 サクラ柄 カフェカーテン ca1020 - フォレストリンク防炎 はっ水 サクラ柄 カフェカーテン ca1020 - フォレストリンク防炎 はっ水 サクラ柄 カフェカーテン ca1020 - フォレストリンク防炎 はっ水 サクラ柄 カフェカーテン ca1020 - フォレストリンク

はっ水加工: カーテンの表面にはっ水加工が施されており、水滴が生地に浸透しにくくなっています。これにより、カーテンが濡れてもすぐに乾き、カビや汚れの発生を防ぎます。
メンテナンスが簡単: 汚れが付きにくく、簡単に拭き取ることができますので、清潔さを保つのが容易です。
防炎加工:安全性: 防炎加工が施されているため、火がつきにくく、万が一火が付いても燃え広がりにくい仕様です。これにより、火災リスクを低減します。
一部の施設では防炎製品の使用が義務付けられていますが、このカーテンはその要件を満たしています。
お手入れのしやすさ: カーテンは洗濯機で洗えるため、清潔に保つことができます。

用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。キッチンや給湯室、洗面台やシャワー室の入り口など水分や湿気の多い場所におススメです。生地がほつれない特殊加工がされております。枚数1枚混率(%)ポリエステル100機能防炎、はっ水、ウオッシャブル内容量1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※はっ水は水分を弾きますが防水とは違いますので予めご了承ください。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※生地の幅は生地の端から端まで、丈は生地の上から下までの長さになります。
※突っ張り棒は付属されておりません。
全45種類を絞り込む
幅(cm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395919ca1020pi-sakura-180-120 はっ水サクラ柄ピンクピンク約180120
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
69395928ca1020iv-sakura-180-120 はっ水サクラ柄アイボリーアイボリー約180120
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
69395937ca1020wh-sakura-180-120 はっ水サクラ柄ホワイトホワイト約180120
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
69396068ca1020pi-sakura-180-80 はっ水サクラ柄ピンクピンク約18080
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396077ca1020pi-sakura-90-100 はっ水サクラ柄ピンクピンク約90100
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396086ca1020iv-sakura-180-80 はっ水サクラ柄アイボリーアイボリー約18080
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396095ca1020iv-sakura-90-100 はっ水サクラ柄アイボリーアイボリー約90100
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396104ca1020wh-sakura-180-80 はっ水サクラ柄ホワイトホワイト約18080
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396120ca1020wh-sakura-90-100 はっ水サクラ柄ホワイトホワイト約90100
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396244ca1020pi-sakura-140-35 はっ水サクラ柄ピンクピンク約14035
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
69396260ca1020iv-sakura-140-35 はっ水サクラ柄アイボリーアイボリー約14035
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
69396269ca1020wh-sakura-140-35 はっ水サクラ柄ホワイトホワイト約14035
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
69396400ca1020pi-sakura-180-100 はっ水サクラ柄ピンクピンク約180100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396409ca1020pi-sakura-90-120 はっ水サクラ柄ピンクピンク約90120
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396418ca1020iv-sakura-180-100 はっ水サクラ柄アイボリーアイボリー約180100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396427ca1020iv-sakura-90-120 はっ水サクラ柄アイボリーアイボリー約90120
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396436ca1020wh-sakura-180-100 はっ水サクラ柄ホワイトホワイト約180100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396445ca1020wh-sakura-90-120 はっ水サクラ柄ホワイトホワイト約90120
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396576ca1020pi-sakura-90-50 はっ水サクラ柄ピンクピンク約9050
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
69396585ca1020iv-sakura-90-50 はっ水サクラ柄アイボリーアイボリー約9050
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
69396594ca1020wh-sakura-90-50 はっ水サクラ柄ホワイトホワイト約9050
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
69396689ca1020pi-sakura-140-100 はっ水サクラ柄ピンクピンク約140100
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
69396698ca1020iv-sakura-140-100 はっ水サクラ柄アイボリーアイボリー約140100
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
69396707ca1020wh-sakura-140-100 はっ水サクラ柄ホワイトホワイト約140100
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
69396795ca1020pi-sakura-140-80 はっ水サクラ柄ピンクピンク約14080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396804ca1020iv-sakura-140-80 はっ水サクラ柄アイボリーアイボリー約14080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396820ca1020wh-sakura-140-80 はっ水サクラ柄ホワイトホワイト約14080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396908ca1020pi-sakura-180-50 はっ水サクラ柄ピンクピンク約18050
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
69396917ca1020iv-sakura-180-50 はっ水サクラ柄アイボリーアイボリー約18050
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396926ca1020wh-sakura-180-50 はっ水サクラ柄ホワイトホワイト約18050
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69397014ca1020pi-sakura-90-80 はっ水サクラ柄ピンクピンク約9080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69397030ca1020iv-sakura-90-80 はっ水サクラ柄アイボリーアイボリー約9080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69397039ca1020wh-sakura-90-80 はっ水サクラ柄ホワイトホワイト約9080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69397127ca1020pi-sakura-180-35 はっ水サクラ柄ピンクピンク約18035
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
69397136ca1020iv-sakura-180-35 はっ水サクラ柄アイボリーアイボリー約18035
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
69397145ca1020wh-sakura-180-35 はっ水サクラ柄ホワイトホワイト約18035
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
69397240ca1020pi-sakura-140-120 はっ水サクラ柄ピンクピンク約140120
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
69397249ca1020iv-sakura-140-120 はっ水サクラ柄アイボリーアイボリー約140120
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
69397258ca1020wh-sakura-140-120 はっ水サクラ柄ホワイトホワイト約140120
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
69397346ca1020pi-sakura-140-50 はっ水サクラ柄ピンクピンク約14050
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
69397355ca1020iv-sakura-140-50 はっ水サクラ柄アイボリーアイボリー約14050
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
69397364ca1020wh-sakura-140-50 はっ水サクラ柄ホワイトホワイト約14050
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
69397459ca1020pi-sakura-90-35 はっ水サクラ柄ピンクピンク約9035
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
69397468ca1020iv-sakura-90-35 はっ水サクラ柄アイボリーアイボリー約9035
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
69397477ca1020wh-sakura-90-35 はっ水サクラ柄ホワイトホワイト約9035
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする