ダウ・東レ
シーリング材用プライマーB
シーリング材用のプライマーです。特殊な被着体、あるいは材質が不明な被着体についてはその都度実際の被着体と同一試験片による接着性のテストをされるようおすすめします。
用途
プライマー用
仕様
入目:250g(缶)
乾燥時間(分)
(25℃)60以上
比重
0.97
粘度
(25℃)80
外観
淡黄色透明液体
固形分
40(%)
溶剤
キシレン、シクロヘキサン
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準塗布量(g/m
2
)
100
注意
※出荷規格ではありません。
※納期は標準納期ですので生産状況により前後する可能性があります。長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお控えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69398615
PRIMER-B
1缶(250g)
25g
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
取扱停止中
返品不可
69398624
PRIMER-B
1箱(250g×6缶)
250g
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください