曜日別特売

しな~る ダイヤモンドシャープナー

しな~る ダイヤモンドシャープナー - セーブインダストリーしな~る ダイヤモンドシャープナー - セーブインダストリーしな~る ダイヤモンドシャープナー - セーブインダストリーしな~る ダイヤモンドシャープナー - セーブインダストリーしな~る ダイヤモンドシャープナー - セーブインダストリー

薄く!・軽く!・曲がる!柔軟にしなる薄い刃が便利なシャープナーです。
しなることで、今まで出来なかった狭い場所や曲面の箇所も簡単に研げます。
水を使わずに研げて、刃物の切れ味が再生します。
ダイヤモンド粒子により、優れた研磨性を発揮します。

付属品取扱説明書材質本体/ステンレス刃物鋼(ダイヤモンド粒子特殊電着)、ハンドル/黒強化積層合板質量(g)65目の粗さ(ダイヤモンド粒度)#600本体サイズ(mm)235×25×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69417296SV-5264
5,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする