ドリップコーヒーメーカー
ご家庭での使用にピッタリな5杯用。
簡単操作で優雅なコーヒータイム♪
紙フィルター不要で経済的
計量カップ付き
1年間保証書付き
付属品メッシュフィルター、バケット、計量カップ、取扱説明書
材質本体:ポリプロピレン、サーバー:ガラス
質量(g)(約)750
電源AC100V(50/60Hz)-650W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×14.5×25
コード長さ(cm)約65
内容量1台
ご家庭での使用にピッタリな5杯用。
簡単操作で優雅なコーヒータイム♪
紙フィルター不要で経済的
計量カップ付き
1年間保証書付き