三菱電機
OPC UAユニット
質量(kg)
約0.2
ポート数
2
対応
GX Works3:Ver.1.077F~/OPC UA Module Configuration Tool:Ver.1.00A~
電源電圧(V)
DC24
消費電流(mA)
110
使用CPU
FX5U CPUユニット:Ver.1.245~/FX5UC CPUユニット:Ver.1.245~
入出力占有点数
8点
接続台数
1台
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69415555
FX5-OPC
¥
87,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください