三菱電機
MELSECNET/Hネットワークユニット
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
通信方式
トークンバス方式
入出力点数
32点
適合コネクタ
3C-2V用コネクタプラグ、5C-2V用コネクタプラグ、5C-FB用コネクタプラグ、S-5C-FB用コネクタプラグ
通信速度
10Mbps
伝送路
一重バス
最大グループ数
32(MELSECNET/10モード時:9)
最大ネットワーク数
239
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69416255
RJ71BR11
¥
165,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください