三菱電機
安全入力拡張ユニット
質量(kg)
約0.25
使用CPU
FX5UJ CPUユニット:Ver.1.010~/FX5U CPUユニット:Ver.1.200~/FX5UC CPUユニット:Ver.1.200~
供給電流(mA)
125
接続台数
FX5UJ/FX5U/FX5UC CPUユニット:最大2台
供給電圧(V)
DC24(+20%,-15%)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69415564
FX5-SF-8DI4
¥
82,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください