OS【32ビット版】Microsoft(R) Windows(R) 7 (Ultimate,Enterprise,Professional,Home PremiumまたはStarter) 日本語版・8 (8, Pro, Enterprise) 日本語版・8.1 (8.1, Pro, Enterprise) 日本語版・10 (Home, Pro, Enterprise, Education) 日本語版
【64ビット版】Microsoft(R) Windows(R) 7 (Ultimate,Enterprise,Professional または Home Premium) 日本語版・8 (8, Pro, Enterprise) 日本語版・8.1 (8.1, Pro, Enterprise) 日本語版・10 (Home, Pro, Enterprise, Education, loT Enterprise 2016 LTSB) 日本語版
対象パソコンMicrosoft(R) Windows(R) 7 Pentium 1GHz 以上のCPU・8 Pentium 1GHz 以上のCPU・8.1 Pentium 1GHz 以上のCPU・10 Pentium 1GHz 以上のCPU対応機種FX3U-20SSC-H、SSCNET III対応サーボアンプ(2台まで)メモリーMicrosoft(R) Windows(R) 7 1GB 以上・8 1GB 以上・8.1 1GB 以上・10 1GB 以上ディスクCD-ROMドライブディスプレイ解像度1024×768ドット以上を推奨ハードディスク65MB以上の空き容量通信インターフェースRS-232C,またはUSBポート内容量1個