曜日別特売

CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット

CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット - 三菱電機CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット - 三菱電機CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット - 三菱電機CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット - 三菱電機CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット - 三菱電機CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット - 三菱電機CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット - 三菱電機
保護等級IP2X伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
適合規格
定格入力電圧(V)
出力点数
入力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69415826NZ2GNCE3-32D電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:110mA以下(DC24V、全点ON時)UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABSDC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8)-32
64,000
38,980
42,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
69415835NZ2GNCE3-32DT電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:25mA以下(TYP. DC24V、1コモンあたり)外部負荷電流は含まずUL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABSDC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8)16点16
64,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69415844NZ2GNCF1-32D電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:110mA以下(DC24V、全点ON時)UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABSDC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8)-32
57,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
69415860NZ2GNCF1-32T電圧:DC12/24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:40mA以下(TYP. DC24V、1コモンあたり)外部負荷電流は含まずUL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS-32点-
57,000
34,980
38,478(税込)
60日以内出荷
返品不可
69415869NZ2GN2S1-16TE電圧:DC12/24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:40mA以下(TYP. DC24V、1コモンあたり)外部負荷電流は含まずUL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)-16点-
41,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69415878NZ2GN2B1-16TE電圧:DC12/24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:80mA以下(TYP. DC24V、1コモンあたり)外部負荷電流は含まずUL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)-16点-
41,800
25,980
28,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
69415887NZ2GN2S1-16D電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:110mA以下(DC24V、全点ON時)UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8)-16
38,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
69415896NZ2GN2S1-16T電圧:DC12/24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:40mA以下(TYP. DC24V、1コモンあたり)外部負荷電流は含まずUL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)-16点-
38,500
23,980
26,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
69415905NZ2GN2B1-16D電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:110mA以下(DC24V、全点ON時)UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8)-16
38,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
69415914NZ2GN2B1-16T電圧:DC12/24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:40mA以下(TYP. DC24V、1コモンあたり)外部負荷電流は含まずUL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)-16点-
38,500
23,980
26,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする