三菱電機
安全メインユニット
質量(kg)
約0.3
定格入力電流(A)
5.2
回路方式
PELVまたはSELV,6Aまで
使用CPU
FX5UJ CPUユニット:Ver.1.010~/FX5U CPUユニット:Ver.1.200~/FX5UC CPUユニット:Ver.1.200~
供給電源
内部給電:DC5V 200mA,DC24V 5mA / 外部給電:DC24V (+20%,-15%) 125mA
接続台数
FX5UJ/FX5U/FX5UC CPUユニット:最大1台
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69415546
FX5-SF-MU4T5
¥
118,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください