曜日別特売

CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット

CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット - 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット - 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット - 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット - 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット - 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット - 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット - 三菱電機
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種類
電源
定格入力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69416018NZ2MF2S1-32D-入力ユニット電圧:DC24V、電流:71mADC24-
59,00034,980
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69416036NZ2MF2S1-32TE1-出力ユニット電圧:DC24V、電流:84mA-0.1/1点
59,00034,980
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69416045NZ2MF2S1-32DT-入出力混合ユニット電圧:DC24V、電流:79mADC240.5/1点
59,00034,980
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
69416054NZ2MF2S1-32DTE1-入出力混合ユニット電圧:DC24V、電流:79mADC240.1/1点
59,00034,980
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69416070NZ2MF2S2-16R-出力ユニット電圧:DC24V、電流:153mA-2/1点
57,80034,980
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69416079NZ2MFB1-32D-入力ユニット電圧:DC24V、電流:71mADC24-
55,50032,980
32,980
36,278(税込)
86日以内出荷
返品不可
69416088NZ2MFB1-32T-出力ユニット電圧:DC24V、電流:85mA-0.5/1点
55,50032,980
32,980
36,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
69416097NZ2MFB1-32TE1-出力ユニット電圧:DC24V、電流:84mA-0.1/1点
55,50032,980
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69416106NZ2MFB1-32DT-入出力混合ユニット電圧:DC24V、電流:79mADC240.5/1点
55,50032,980
32,980
36,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
69416115NZ2MFB1-32DTE1-入出力混合ユニット電圧:DC24V、電流:79mADC240.1/1点
55,50032,980
32,980
36,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
69416124NZ2MFB2-16R-出力ユニット電圧:DC24V、電流:153mA-2/1点
54,50032,980
32,980
36,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
69416140NZ2MF2S2-16A-入力ユニット電圧:DC24V、電流:64mAAC100~120-
51,00029,980
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69020738NZ2MFB1-32T【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)出力ユニット電圧:DC24V、電流:85mA-0.5/1点
55,50032,980
26,980
アウトレット
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
69416027NZ2MF2S1-32T-出力ユニット電圧:DC24V、電流:85mA-0.5/1点
59,000
取扱い終了
返品不可
69416149NZ2MFB2-16A-入力ユニット電圧:DC24V、電流:64mAAC100~120-
48,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする