曜日別特売

FX5UJ CPUユニット

FX5UJ CPUユニット - 三菱電機FX5UJ CPUユニット - 三菱電機FX5UJ CPUユニット - 三菱電機FX5UJ CPUユニット - 三菱電機FX5UJ CPUユニット - 三菱電機
定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式無電圧接点入力、シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ、ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)応答時間●入力:詳細はマニュアルをご覧ください●リレー出力: OFF→ON:約10ms ON→OFF:約10m●トランジスタ出力:Y0~3 5μs以下/10mA以上(DC5~24V)、Y3以降 0.2ms以下/200mA以上(DC24V)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下ヒューズ電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)●トランジスタ出力:0.5/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:0.6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:0.8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)入力電流(mA)X0~X7:5.3/DC24V、X10以降:4.0/DC24V接続形状脱着式端子台(M3ネジ)USBポート1ch入出力制御方式(1)入出力点数:256点以下、(2)リモートI/O点数:256点以下、(1)と(2)の合計点数:256点以下停電保持機能最大12Kワード保持方法大容量コンデンサ位置決め最大200kHz 3軸命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み、ユニットからの割込み最小負荷電圧(V)DC5Ethernetポート1ch入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15内容量1個
全18種類を絞り込む
定格電圧(V)
出力点数
入力点数
18種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電圧(V)
出力点数
入力点数
漏れ電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69415257FX5UJ-60MR/ES35AC100~2402436-
110,000
72,980
80,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
69415266FX5UJ-60MT/ES35AC100~24024360.1以下/DC30V
110,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69415275FX5UJ-60MT/ESS35AC100~24024360.1以下/DC30V
110,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
69415284FX5UJ-60MR/DS36DC242436-
110,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
69415300FX5UJ-60MT/DS36DC2424360.1以下/DC30V
110,000
72,980
80,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
69415309FX5UJ-60MT/DSS36DC2424360.1以下/DC30V
110,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
69415318FX5UJ-40MR/ES32AC100~2401624-
88,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415327FX5UJ-40MT/ES32AC100~24016240.1以下/DC30V
88,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
69415336FX5UJ-40MT/ESS32AC100~24016240.1以下/DC30V
88,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69415345FX5UJ-40MR/DS35DC241624-
88,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69415354FX5UJ-40MT/DS35DC2416240.1以下/DC30V
88,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
69415370FX5UJ-40MT/DSS35DC2416240.1以下/DC30V
88,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69415379FX5UJ-24MR/ES30AC100~2401014-
59,500
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
69415388FX5UJ-24MT/ES30AC100~24010140.1以下/DC30V
59,500
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
69415397FX5UJ-24MT/ESS30AC100~24010140.1以下/DC30V
59,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69415406FX5UJ-24MR/DS34DC241014-
59,500
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
69415415FX5UJ-24MT/DS34DC2410140.1以下/DC30V
59,500
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
69415424FX5UJ-24MT/DSS34DC2410140.1以下/DC30V
59,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする