三菱電機
スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モータ 屋外 脚取付 全閉外扇形
色
マンセルN7
取付方式
脚取付
電圧(V)
200(50Hz) / 200(60Hz) / 220(60Hz) / 230(60Hz)
電源
三相
準拠規格
JIS C 4213, JEC-2137-2000
連続使用
S1
回転方向
軸端より見て反時計方向(CCW)
外被構造
全閉外扇形
耐熱クラス
120 (E)
保護方式
IP44
クラス
IE3
極数(P)
4
端子箱
軸端より見てフレーム左側反負荷側
軸端キー
軸端径Φ14以上に対応する軸端キー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
定格電流(A)
騒音レベル(dB(A))
わく番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69413830
SF-PRO 0.75KW 4P 200V B組
13
0.75
3.6 / 3.3 / 3.2 / 3.2
50Hz:49 / 60Hz:50
80M
¥
125,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69413839
SF-PRO 1.5KW 4P 200V B組
20
1.5
6.6 / 6.0 / 5.8 / 5.8
50Hz:49 / 60Hz:50
90L
¥
147,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69413848
SF-PRO 2.2KW 4P 200V B組
29
2.2
9.6 / 8.8 / 8.4 / 8.4
50Hz:54 / 60Hz:59
100L
¥
179,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。