テクノワイプシリーズ
クリーンエリア用ワイパー。自己発塵が非常に少ない繊維構造。柔軟性があり高い拭き取り性能。高い吸収性とウェット強度。生分解性の原材料(原綿)を使用。不織布のシートはプラスチック不使用※。ポリパック入りで衛生的。RoHS指令適合(2023年3月現在)。食品衛生試験実施済み。バイオマスインキを使用(包装パッケージ)。※包装にはPP、PETを使用しています。
仕様●シートサイズ:225×200mm(4つ折り)●製品サイズ(外寸):幅180×高85×奥行110mm●素材:リヨセル+レーヨン●【用途】●対応目安:クラス1000~10000●▼クリーンエリア、クリーンベンチでの清掃作業●▼ウェット強度が高いため、アルコール等を使用した拭き取り作業
アズワン品番67-2520-32
内容量1ケース(30パック×100枚)