UR壁面タイプ W90cm【ブラック枠】

UR壁面タイプ W90cm【ブラック枠】 アズワン UR壁面タイプ W90cm【ブラック枠】 アズワン UR壁面タイプ W90cm【ブラック枠】 アズワン UR壁面タイプ W90cm【ブラック枠】 アズワン UR壁面タイプ W90cm【ブラック枠】 アズワン UR壁面タイプ W90cm【ブラック枠】 アズワン UR壁面タイプ W90cm【ブラック枠】 アズワン UR壁面タイプ W90cm【ブラック枠】 アズワン

シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。
W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。
スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。

仕様●セット内容:連結×1、バックパネル大×1、バックパネル小×2●素材:本体/スチール製 粉体塗装、パネル/木製 強化コート紙貼り●サイズ:W92.7×D43×H210cm●重量:13kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径:3/8w●連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。●構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。 アズワン品番65-8761-43 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69419956 61-14-8-5
72,100
72,000
79,200 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする