DeepinView 防水・防塵・耐衝撃 バリフォーカルIRネットワーク防犯カメラ ドーム型
DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。
独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。
様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。
IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
仕様●寸法: Φ162 x 141.8 mm●重量: 約1490 g●梱包重量: 約2435 g●最大解像度: 2560 x 1440●焦点距離 & FOV: 8 ~ 32 mm, 水平視野: 42.5° ~ 15.1°, 垂直視野: 23.3° ~ 8.64°, 対角視野: 49.6° ~ 17.3°●最低被写体照度: カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 白黒: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux(IR ON)●IP等級:IP67●IK等級:IK10
アズワン品番65-3658-15
内容量1台