サンドビック
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1125 1セット(10個入) 266RG16NF01Aシリーズ
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●チップサイズ:16●ねじ形状:NF●tpi:27●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:559-9776
アズワン品番
65-8133-32
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69428225
266RG16NF01A270E
¥
38,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください