サンドビック
コロカットQD突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) QDNG03180002CMシリーズ
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
突切り加工用。
仕様
●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:G●CW:3.18●AN:7°●RE:0.20●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:612-9714
アズワン品番
65-8214-47
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69436126
QDNG03180002CM
¥15,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください