ファイバーワゴン W90cm 61-753-34シリーズ
木材パルプや綿を原料とした自然にやさしい素材のワゴンです
強度・耐久性に優れ、見た目もスッキリしています
仕様●素材:ケース/ファイバー、脚部/スチール●サイズ:W90×D60×H85cm●ケースの深さ:13cm●重量:8.5kg●耐荷重:30kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm、(ストッパー付き・無し×各2個)●取手金具:左右×各1個●ケースは手づくりのため±5mm程度の誤差が生じることがあります。
アズワン品番65-8273-96
内容量1セット