ツナギ服 ディープネイビー 34011-19シリーズ
使い勝手の良い収納力に優れたファスナーポケット付きのツナギ服です。
用途:作業全般
仕様ソフト風合い
色ディープネイビー
サイズM
番号コード:123-8586
胸囲(cm)115
混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)
股下(cm)71
ウエスト(cm)85
肩幅(cm)50
袖丈(cm)56
総丈(cm)154
アズワン品番65-8448-17
内容量1着
使い勝手の良い収納力に優れたファスナーポケット付きのツナギ服です。
用途:作業全般