ツナギ服 アーミーグリーン 34011-62シリーズ
使い勝手の良い収納力に優れたファスナーポケット付きのツナギ服です。
用途:作業全般
仕様ソフト風合い
色アーミーグリーン
サイズLL
番号コード:124-0082
胸囲(cm)125
混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)
股下(cm)77
ウエスト(cm)95
肩幅(cm)54
袖丈(cm)60
総丈(cm)164
アズワン品番65-8448-30
内容量1着
使い勝手の良い収納力に優れたファスナーポケット付きのツナギ服です。
用途:作業全般