ジャンパー グリーン 5400-60シリーズ

ジャンパー グリーン 5400-60シリーズ ジーベック ジャンパー グリーン 5400-60シリーズ ジーベック

無地カラーのシンプルなデザインに、衿元からのぞく別カラーがワンポイントのアクセントとなっています。
大きな胸ポケットや袖のペン差しのほか、内ポケットには便利なファスナーポケットも付いています。
用途:作業全般

仕様ソフト風合い、防汚加工、防縮防シワ加工、形状安定加工、速乾性抜群 材質綿100% グリーン 袖丈(cm)58.5 着丈(cm)71 内容量1着
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
胸囲(cm)
肩幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69446075 5400-60-4L コード:860-6266 127 56.5 65-8457-44
10,760
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
69446084 5400-60-5L コード:860-6267 131 58 65-8457-45
10,760
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする