曜日別特売

腸活生活 ウサちゃんジュレ 3g×10個

腸活生活 ウサちゃんジュレ 3g×10個 - ドギーマン腸活生活 ウサちゃんジュレ 3g×10個 - ドギーマン腸活生活 ウサちゃんジュレ 3g×10個 - ドギーマン腸活生活 ウサちゃんジュレ 3g×10個 - ドギーマン腸活生活 ウサちゃんジュレ 3g×10個 - ドギーマン腸活生活 ウサちゃんジュレ 3g×10個 - ドギーマン

腸内フローラを整えるジュレタイプのぷるるんおやつです。
複数の乳酸菌・ビフィズス菌(16種35株)を配合。食物繊維・オリゴ糖などウサギの腸の健康を考えた素材を加えました。
保存料、着色料、発色剤不使用。
小さなコも食べきりやすい!3g個包装。
手からあげてコミュニケーションに!ごほうびに!モルモット・チンチラにも。

仕様●原材料:にんじん、小松菜、オリゴ糖、食物繊維(難消化性デキストリン)、善玉菌生産物質(乳酸菌、ビフィズス菌含有)、増粘多糖類、pH調整剤●保証成分:粗たん白質/0.0%以上、粗脂肪/0.0%以上、粗繊維/1.5%以下、粗灰分/1.5%以下、水分/99.5%以下●エネルギー:10kcal/100g●入数:1パック(3g×10個入)●ペットフードです。アズワン品番65-8652-62内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69457668-
320
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする