曜日別特売

トラップセット品 695シリーズ

トラップセット品 695シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●容量 mL:2000●摺合せ:45/50●ゴム止:Φ 15mm●寸法 mm:Φ90×460●コード番号:695-2000アズワン品番65-8677-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69459409695-2000
65,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする