日本理化学器械(NRK)
アスマン通風乾湿計用 湿度計算尺 7380-002シリーズ
仕様
●摘要:湿度計算尺のみ●温度範囲:0~40℃●湿度範囲:10~100%●寸法:Φ90×3mm●コード番号:7380-002
アズワン品番
65-8688-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69460529
7380-002
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください