フジメディカル
ベンタエイドⅡ 新生児用 25個入 FJ-305シリーズ
自発呼吸用としても適しています。
流量抵抗の低い設計です。
仕様
●流量抵抗:0.5 at 10L/min●加湿効果:30 at TV 20●1回換気量TV:10-50ml●死腔量:2.5ml●重量5g●ポート付●EOG滅菌済(個包装)
アズワン品番
65-8734-14
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461326
FJ-305P
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください