PP製丸型バスケット 61-798-91シリーズ

PP製丸型バスケット 61-798-91シリーズ アズワン

商品の投げ込みに便利な丸型のバスケット。

仕様●素材:ポリプロピレン 芯材:ステンレス●サイズ:直径40×H10cm●食品を直に陳列する際は、耐油紙などを下に敷いてください。●洗浄回数、洗剤の種類、濃度などによっては製品の変色、劣化が生じる場合があります。●発注時期により若干の色ブレが生じる場合があります。 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69462595 61-798-91-11 65-8868-06
2,430
 
 
取扱い終了

返品不可
69462604 61-798-91-2 65-8868-05
2,430
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする