曜日別特売

ラグ 防音 コーデユロイ 無地 床暖房 ホットカーペット対応 こたつ敷布団

ラグ 防音 コーデユロイ 無地 床暖房 ホットカーペット対応 こたつ敷布団 - イケヒコ・コーポレーションラグ 防音 コーデユロイ 無地 床暖房 ホットカーペット対応 こたつ敷布団 - イケヒコ・コーポレーションラグ 防音 コーデユロイ 無地 床暖房 ホットカーペット対応 こたつ敷布団 - イケヒコ・コーポレーションラグ 防音 コーデユロイ 無地 床暖房 ホットカーペット対応 こたつ敷布団 - イケヒコ・コーポレーションラグ 防音 コーデユロイ 無地 床暖房 ホットカーペット対応 こたつ敷布団 - イケヒコ・コーポレーションラグ 防音 コーデユロイ 無地 床暖房 ホットカーペット対応 こたつ敷布団 - イケヒコ・コーポレーションラグ 防音 コーデユロイ 無地 床暖房 ホットカーペット対応 こたつ敷布団 - イケヒコ・コーポレーションラグ 防音 コーデユロイ 無地 床暖房 ホットカーペット対応 こたつ敷布団 - イケヒコ・コーポレーション

表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。
落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。
中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。
へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方におすすめです。
またボリュームがあるので下階に音が響きにくい防音効果があります。
裏面にはフローリングの上でも安心してご使用できるよう滑りにくい加工を施しています。
ホットカーペットにも対応しておりこたつ敷布団としてもご使用いただけます。

厚さ(mm)約35素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工)危険物の類別非危険物内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694630581290970145501アイボリー185×18565-8871-12
14,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
694630491290970135501グレー185×18565-8871-11
14,800
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
694630671290970125601グリーン185×24065-8871-16
17,800
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
694630761290970025601ベージュ185×24065-8871-14
17,800
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする