曜日別特売

クレンジングタオル KO295シリーズ

クレンジングタオル KO295シリーズ - RABLISSクレンジングタオル KO295シリーズ - RABLISSクレンジングタオル KO295シリーズ - RABLISSクレンジングタオル KO295シリーズ - RABLISSクレンジングタオル KO295シリーズ - RABLISS

使い捨てだから雑菌の心配なし
お肌にやさしい100%植物繊維使用
厚手タイプで水分や汚れをしっかり吸収
毛羽立つことなく、やわらかな肌触り
乾湿両用なので、様々なシーンでご使用いただけます。こんな方にオススメ!
敏感肌・乾燥肌の方
雑菌を気にせず、毎回衛生的な状態で顔拭きをしたい方
タオルを毎回洗濯するのが面倒だと考えている方
同居家族が複数人数で生活している方
家族間での感染予防対策をしておきたい方商品特徴100%植物繊維使用やわらかでお肌にやさしく、安心してお使いいただけます。厚手のエンボス加工で毛羽立たちません。汚れ落ちが良く、吸水性に優れています。熱湯に浸けて使える丈夫な生地!入浴が難しい要介護者・高齢者の方などの体を温かいタオルで拭くときにもお使いいただけます。

仕様●KO295 クレンジングタオル 60枚入●商品サイズ(M):0.2×0.08(M)0.17kg●ケースサイズ(M):0.53×0.42×0.30(M)7.5kg●入数:1ケース(60枚×40個入)アズワン品番65-9234-94内容量1ケース(40個×60枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69478108KO295
20,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする