エスコ
散水ホースリール EA124KCシリーズ
仕様
●ホース長さ:20m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●重量:5.22kg●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ
アズワン品番
65-9246-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69478458
EA124KC-3B
オープン
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください