曜日別特売

TLKスタンダードロッカー 3列3段 9人用 TLKシリーズ

TLKスタンダードロッカー 3列3段 9人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 3列3段 9人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 3列3段 9人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 3列3段 9人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 3列3段 9人用 TLKシリーズ - アズワン

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。
扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。

仕様名指し枠、タオル掛け、網棚1枚(/マス)質量(kg)48.7ホワイトグレー高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×470×棚上405/棚下110生産国日本アズワン品番65-9622-91内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69497114TLK-S9
58,900
58,800
64,680(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする