アズワン
TLKスタンダードロッカー 3列4段 12人用 TLKシリーズ
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。
扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様
●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×385●付属品:名指し枠、タオル掛け●扉寸法(W×H)mm:272×410●材質:スチール●重量(kg):51.1●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69497130
TLK-D12N
65-9622-94
¥
101,000
¥
100,000
¥
110,000
(税込)
16日以内出荷
返品不可
69497139
TLK-S12
65-9622-93
¥
68,300
¥
68,200
¥
75,020
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000