不織布巾着檜垣柄 1箱(1000枚入) SW2528HIGAシリーズ

不織布巾着檜垣柄 1箱(1000枚入) SW2528HIGAシリーズ サンワ 不織布巾着檜垣柄 1箱(1000枚入) SW2528HIGAシリーズ サンワ 不織布巾着檜垣柄 1箱(1000枚入) SW2528HIGAシリーズ サンワ 不織布巾着檜垣柄 1箱(1000枚入) SW2528HIGAシリーズ サンワ 不織布巾着檜垣柄 1箱(1000枚入) SW2528HIGAシリーズ サンワ 不織布巾着檜垣柄 1箱(1000枚入) SW2528HIGAシリーズ サンワ

ベーシックな和柄で旅館や温浴施設で大活躍です。

仕様●サイズ:250×280×底マチ80mm●素材:不織布50g/m2●内袋:50枚×20袋 内容量1箱(1000枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SW2528HIGA-MS 69006737
SW2528HIGA-MS 69006737
69006737 SW2528HIGA-MS 65-9967-95
70,000
63,980
70,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SW2528HIGA-SK 66661579
SW2528HIGA-SK 66661579
66661579 SW2528HIGA-SK 65-9967-97
70,000
63,980
70,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SW2528HIGA-WR 69512435
SW2528HIGA-WR 69512435
69512435 SW2528HIGA-WR 65-9967-98
70,000
63,980
70,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする