七星科学研究所
NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ
仕様
●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ25●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:13(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPC
アズワン品番
67-0416-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69655400
CLS25-13
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください