七星科学研究所
NCSレセプタクルキャップ NCSシリーズ
仕様
●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ40●嵌合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●ロック機構:ネジ締め●パネル取付方法:無し(キャップ)●防水対応:×●シリーズ名:NCS
アズワン品番
67-0416-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69655409
NCS-40-RCA
¥1,120
¥
1,098
¥1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください