超音波洗浄器(ヤマトブランド) CPXシリーズ ヒーター有

超音波洗浄器(ヤマトブランド) CPXシリーズ ヒーター有 ブランソン

洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。
デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。
液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。

仕様●排水:無●Bransonic(R)●コード番号:291434N 付属品ステンレス受台・タンクカバー 材質槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)4.4 電源AC100V 50/60Hz 槽内寸法(mm)238×138×100 超音波出力(W)110 機能●タイマー:99分デジタル●スイープ機能:有●ヒーター(69℃まで):有●High/Low切換機能:有●出力安定化機構:有●ディガスモード:有●液温表示/設定:有●高温アラーム表示:有●オートモード:有 発振周波数(kHz)40 外寸法(mm)336×305×304 ヒーター容量(W)65 アズワン品番67-2184-89 槽容量(L)2.8 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69656705 CPX2800H-J
207,000
199,800
219,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする