イノベックス(ダイオ化成) イノベックス(ダイオ化成)の 農業・園芸資材 イノベックス(ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ イノベックス(ダイオ化成)の シート 人工芝用雑草よけシート0.2m× 人工芝用雑草よけシート0.2m× 注文コード 69657475 注文コード 69657475 注文コード 69657475 注文コード 69657475 人工芝のつなぎ目部分から出る雑草対策 シートをまっすぐ張りやすい様に、中心に緑のラインが入っています 防草シート 仕様●幅(m):0.2●長さ(m):5●厚さ(mm):0.3~0.4●色:黒●材質/仕上:ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:269-9974 アズワン品番67-2201-09 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 253512 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69657475 253512 ¥490 ¥489 ¥489 ¥538 (税込) 当日出荷メーカー直送返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ネット・シート・マルチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 換気トンネルシート 日本マタイ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 折り畳み式カラスネット ゴミXハーフ イノベックス(ダイオ化成) 税込¥6,578 ¥5,980 鹿よけくるりん 一色本店 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ グランドシート(抗菌剤入り) オレフィン系樹脂 イノベックス(ダイオ化成) 税込¥10,998~ ¥9,998~ ダイオネット 防風網 1mm目 ラッセル編 イノベックス(ダイオ化成) 税込¥27,478~ ¥24,980~ テープリル 槍木産業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 目立ちにくいネット 日本マタイ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 強力防草カバーシール PRO 日本マタイ 税込¥6,598~ ¥5,998~ ダイオネット 防風網 2mm目 イノベックス(ダイオ化成) 税込¥17,578~ ¥15,980~ グランドシートS(抗菌剤無し) オレフィン系樹脂 耐候年数目安4-6年 イノベックス(ダイオ化成) 税込¥9,458~ ¥8,598~ 寒冷紗 日本マタイ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ダイオグランドシートαホワイト イノベックス(ダイオ化成) 税込¥12,078~ ¥10,980~ ダイオネット 防風網 青色 6mm目 ラッセル編 イノベックス(ダイオ化成) 税込¥9,458~ ¥8,598~ 生分解性マルチシート NINJAマルチ MS-135 オーミヤ 税込¥2,858~ ¥2,598~ 家周り・防草シート用ミニピン 日本マタイ 税込¥329~ ¥299~ 目立ちにくいネット 日本マタイ 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 強力防草クロスシート 日本マタイ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ マルチパートナーα(アルファ) 槍木産業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ テープパートナー 槍木産業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 防草シート 90cm×30m巻 固定ピン60本付 後藤 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ネット・シート・マルチシート防草シート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シート」にはこんなカテゴリがあります 防草シート 不織布 寒冷紗 つる巻シート 保温ビニール 雨よけシート シェアする マイページ 最近見た商品