ACTIVE STYLE布製マスク ASM001シリーズ
UVカット紫外線遮へい率90%以上です。
抗ウイルス加工です。
接触冷感です。
裏地メッシュ素材で高い通気性です。
フィットしやすい立体設計です。
洗って繰り返し使えます。
普段使いに。
仕様●サイズ:ふつう●縦(mm):130●横(mm):295●色:ライトグレー●構造:2層●材質/仕上:本体/ナイロン、ポリウレタン、裏地/ポリエステル、ポリウレタン●原産国:中国●コード番号:321-5141
アズワン品番67-2304-11
内容量1枚