軟質プロテクタ 幅60 NPシリーズ

軟質プロテクタ 幅60 NPシリーズ マサル工業

屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。
上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。
下面に幅広スリット入りで入線が容易です。
カッター等で必要な長さに切断が可能です。
仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。

仕様●色:イエロー●幅(mm):60●長さ(m):5●長さ(mm):5000●厚さ(mm):16.5●内寸(mm):16×11●材質/仕上:軟質塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●コード番号:364-8882 アズワン品番67-2330-56 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69660686 NP650Y
6,900
6,898
7,588 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする