曜日別特売

122mm フック付回転式クリップ 4個

122mm フック付回転式クリップ 4個 - エスコ122mm フック付回転式クリップ 4個 - エスコ122mm フック付回転式クリップ 4個 - エスコ122mm フック付回転式クリップ 4個 - エスコ122mm フック付回転式クリップ 4個 - エスコ122mm フック付回転式クリップ 4個 - エスコ

キッチンや洗面、浴室などのバーに掛けるだけ!用途に合わせて使える便利な回転式のハンギングクリップ。
強力クリップで布巾やミトン、タオルや洗顔チューブなどもしっかり掴めます。
360度回転可能なクリップだからお好みの位置で使えます。
クリップ部分は強力で握りやすい設計。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:17×31×122●重量(g):20●材質:本体/ABS樹脂 バネ材/鋼●耐荷重(kg):約1●入数:4個●フック部口幅:22mmアズワン品番65-9326-58内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69670766EA951DZ-31
オープン
705
776(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする