1850x635x 435mm ベッド ポータブル/OD色

1850x635x 435mm ベッド ポータブル/OD色 エスコ 1850x635x 435mm ベッド ポータブル/OD色 エスコ 1850x635x 435mm ベッド ポータブル/OD色 エスコ 1850x635x 435mm ベッド ポータブル/OD色 エスコ 1850x635x 435mm ベッド ポータブル/OD色 エスコ 1850x635x 435mm ベッド ポータブル/OD色 エスコ

上から押し込むだけの簡単組立。
シートの高さで通気性と収納空間を確保。

仕様●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):635×1850×435(210×950×100)●重量(kg):約5.4●耐荷重(kg):約100●材質:シート/ポリエステル フレーム/アルミニウム合金(表面加工/アルマイト)ジョイント金具/鉄(亜鉛めっき)●カラー:オリーブ●快適な寝心地●便利なサイドポケット付●収納しやすい横入れ式の収納バッグ付 アズワン品番65-9309-52 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69671265 EA913YG-17
オープン
18,800
20,680 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする